Couche d'apprêt / de fond Rust-Oleum 5401WB.KIT.5, Contenance: 5000 ml
Kit 5401WB Primaire époxy d'imprégnation Transparent - durcisseur inclus
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :5401WB.KIT.5
Rubix :1133-5542360
Fabricant :5401WB.KIT.5
EAN :5413436098018
Documents
Détails articles : PRIMAIRE EPOXY IMPR 5L KIT 5401WB PRIM EPOXY
Améliore l'adhérence sur les surfaces minérales poreuses et fragiles. Recouvrable par la plupart des peintures et résines époxy ou PU bi-composant. Durcisseur inclus
Kit 5401WB Prim. époxy d'imprégnation 5L
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 5000 ml |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
325,52 € HT
/ unité
390,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours

