Couche d'apprêt / de fond Rust-Oleum 26.DGR.20, Couleur: Anthracite | Contenance: 20000 ml
Fillcoat® Produits d'étanchéité
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :26.DGR.20
Rubix :1133-5338961
EAN :5413436260187



Documents
Détails articles : REVETEMENT FILLCOAT FIBRE GRIS FONCE
Pâte d'étanchéité fibrée applicable sur tous supports dont bitume, béton, ciment, zinc, aluminium, etc., pour étancher immédiatement les toitures, chéneaux, etc. y compris sous la pluie. Ponte les trous et fissures jusqu'à 2mm.
Fillcoat® Fibres revêtement étanche élastique renforcé 20L Gris Foncé
Points forts
Etanchéité immédiate de toitures, gouttières, corniches, conduites d'eau etc. Réparation de trous et de fissures jusqu'à 2 mm. Excellente adhérence sur tous matériaux. Peut être appliqué sous la pluie. Formule sans bitume
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 20000 ml |
|---|---|
| Couleur | anthracite |
| Série | fillcoat® fibres |
| Temps de séchage | 240 min |
| Type d'application | brosse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
661,60 € HT
/ unité
793,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
