Composants pneumatiques - Accessoire SMC ZHV40-FB
ZHV, débit sous vide
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :ZHV40-FB
Rubix :0338-2590005
Fabricant :ZHV40-FB
Détails articles : FLUX DE VIDE SERIE ZHV
Débit de refoulement jusqu'à 6820 l/minDébit d'aspiration jusqu'à 5270 l/min avec une pression de vide de -6 kPaDiamètre de passage du fluide [mm] : Ø 13, Ø 21.6, Ø 30 et Ø 42Possibilité de régler le débit d'aspiration et de refoulementConception compacte et légèreAction par air, sans entretien.
Points forts
Débit de refoulement jusqu'à 6820 l/minDébit d'aspiration jusqu'à 5270 l/min. avec une pression de vide de -6 kPaDiamètre de passage du fluide [mm] : Ø 13, Ø 21,6, Ø 30 et Ø 42Possibilité de régler le débit d'aspiration et de refoulementConception compacte et légèreMoteur pneumatique, sans entretien.
Informations techniques
Attributs
| Type | flux de vide serie zhv |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
343,92 € HT
/ unité
412,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours