Composants pneumatiques - Accessoire SMC VVFS2000-10A
Accessoire pour VFS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :VVFS2000-10A
Rubix :0338-2050014
Documents
Détails articles : PLAQUE D'OBTURATION VVFS2000-10A
La série VFS est une série d'électrodistributeurs à pilote 5/2 et 5/3 avec tiroir inox et embases à montage sur embase ou en ligne. Les embases à montage sur embase sont disponibles avec connexion embrochable ou connexion non embrochable. Les embases en ligne sont disponibles avec les embases multiples associables ou individuelles. Des alésages allant de 1/8 à 3/4 avec des taraudages Rc(PT), NPTF ou G(PF) sont disponibles. De nombreuses options sont également disponibles.
Accessoire
Informations techniques
Attributs
| Type | accessoire vfs |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,29 € HT
/ unité
24,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours