Raccord enfichable - Connecteur Mecaline 858824
Y INÉGALE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :858824
Rubix :C600-2212536
EAN :3660338138942

Documents
Détails articles : RACCORD INST PLASTIQUE Y INEGAL TUBE 10 TUBE 12 TUBE 10
Corps en polymère. Pression Maxi: 15 bars. Vide industriel : -100 kpa. Température d'utilisation : -20 à +80°C.
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 10 |
|---|---|
| Matière | corps en polymère h |
| Longueur | 51,4 mm |
| Température mini | -20 °C |
| Raccordement 2 | 12 |
| Température maxi | 80 °C |
| Pression de service | 10 bar |
| Diamètre extérieur du tube métrique | 10 mm |
| Diamètre extérieur du tube 2 métrique | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,64 € HT
/ unité
11,57 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h