Distributeur pneumatique Festo VUWG-L14-M52-A-G18
VUWG Valve directionnelle
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VUWG-L14-M52-A-G18
Rubix :0326-2567162
Fabricant :573832
EAN :4052568102906

Résumé technique
| Type | distributeur pneumatiq vuwg-l14-m52-a-g18 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : DISTRIBUTEUR PNEUMATIQ VUWG-L14-M52-A-G18
Distributeur pneumatique VUWG-L14-M52-A-G18 Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=pneumatique, Taille de distributeur=14 mm, Débit nominal normal=780 l/min, Pression de service=2,5 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur pneumatiq vuwg-l14-m52-a-g18 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 780 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,46 € HT
/ unité
107,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours