Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée SMC VV5QC11-06C6SD0

Vqc1000 6 stn s.i. manifold

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :VV5QC11-06C6SD0
Rubix :0338-2269751
EAN :3618036534245
EMBASE SERIE VV5QC11-06C6SD0 VV5QC11-06C6SD0

Résumé technique

Typeembase serie vv5qc11-06c6sd0 vv5qc11-06c6sd0

Documents

Détails articles : EMBASE SERIE VV5QC11-06C6SD0 VV5QC11-06C6SD0


La série VQC est une série de cinq blocs de câblage offerts en standard qui facilitent le câblage et l'entretien, tandis que le degré de protection de trois d'entre eux est conforme aux standard de protection IP67 contre la poussière et l'humidité. L'emploi de connecteurs à broches multiples à l'intérieur des blocs d'embase apporte une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou du changement de la configuration de l'embase. La série VQC dispose de temps de réponse remarquables et d'une longue durée de vie.
Vqc1000 6 stn s.i. manifold

Informations techniques


Attributs
Typeembase serie vv5qc11-06c6sd0 vv5qc11-06c6sd0
270,74 € HT
/ unité
324,89 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours