Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-L1-10HW-G18-4
Bande de collecteur VABM-L1
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VABM-L1-10HW-G18-4
Rubix :0326-2571444
Fabricant :566608
EAN :4052568100490
Détails articles : BARRETTE DE RACCORDEMENT VABM -L1 1-10HW-G18-4
Barrette de raccordement VABM-L1-10HW-G18-4 Dimension modulaire=10,5 mm, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=16, Pression de service=-0,9 - 10 bar, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Agrément=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Informations techniques
Attributs
| Type | bande de connexion pour vuvg |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,64 € HT
/ unité
105,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours