Manodétendeur Festo VPPM-6L-L-1-G18-0L2H-A4N

VPPM Régulateur de pression proportionnelle

Voir les informations techniques

Références

Festo :VPPM-6L-L-1-G18-0L2H-A4N
Rubix :0326-2574321
Fabricant :542236
EAN :4052568180096
REDUCTEUR DE PR VPPM-6L-L-1-G18-0L2H-A4N

Résumé technique

Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service2 bar

Détails articles : REDUCTEUR DE PR VPPM-6L-L-1-G18-0L2H-A4N


Manodétendeur proportionnel VPPM-6L-L-1-G18-0L2H-A4N avec gestion électrique de valeur de consigne et circuit de régulation à deux étages pour une caractéristique de régulation stable et précise. Diamètre nominal alimentation=6 mm, Diamètre nominal échappement=4,5 mm, Mode d'actionnement=électrique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service2 bar
718,24 € HT
/ unité
861,89 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours