Manodétendeur Festo MS4-LRB-1/4-D7-A8-AS
MS4-LR Régulateur de pression
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS4-LRB-1/4-D7-A8-AS
Rubix :0326-2590442
Fabricant :529483
EAN :4052568015695
Détails articles : MANODETENDEUR MS4LRB14D7A8AS MS4-LRB-1/4-D7-A8-AS
Manodétendeur MS4-LRB-1/4-D7-A8-AS Pour montage en batterie, pression de sortie max. 12 bar, avec connecteur G1/8 pour manomètre selon EN 837, port P2 de l'autre côté. Taille=4, Série=MS, Sécurité d'actionnement=(* Bouton à verrouillage, * avec accessoires, verrouillable), Position de montage=indifférent, Conception=(* Détendeur à membrane à commande directe, * à alimentation traversante)
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0,1 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 12 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,15 € HT
/ unité
58,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours