Manodétendeur Festo MS6-LRB-1/2-D6-AS-BD-Z

MS6-LR Régulateur de pression

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS6-LRB-1/2-D6-AS-BD-Z
Rubix :0326-2577113
Fabricant :530330
EAN :4052568164898
MANODETENDEUR MS6-LRB-1/2-D6-AS-BD-Z

Résumé technique

Pression mini de service0,3 bar
Pression maxi de service7 bar

Détails articles : MANODETENDEUR MS6-LRB-1/2-D6-AS-BD-Z


Manodétendeur MS6-LRB-1/2-D6-AS-BD-Z pour montage en batterie, bloc de sortie coudé avec raccord instantané QS, pression de sortie maximale 7 bars, avec manomètre, raccord P2 devant. Taille=6, Série=MS, Sécurité d'actionnement=(* Bouton à verrouillage, * avec accessoires, verrouillable), Position de montage=indifférent, Conception=(* Détendeur à membrane à commande directe, * à alimentation traversante)

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service0,3 bar
Pression maxi de service7 bar
109,43 € HT
/ unité
131,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours