Manodétendeur Festo VPPE-3-1-1/8-10-420-E1

VPPE Régulateur de pression proportionnel

Voir les informations techniques

Références

Festo :VPPE-3-1-1/8-10-420-E1
Rubix :0326-2461172
Fabricant :557776
EAN :4052568203993
REDUCTEUR DE PRESSION PROPORT VPPE-3-1-1/8-10-420-E1

Résumé technique

Pression mini de service0,1 bar
Pression maxi de service10 bar

Détails articles : REDUCTEUR DE PRESSION PROPORT VPPE-3-1-1/8-10-420-E1


Manodétendeur proportionnel VPPE-3-1-1/8-10-420-E1 Diamètre nominal alimentation=5 mm, Diamètre nominal échappement=2,5 mm, Mode d'actionnement=électrique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=(* indifférent, * de préférence en position verticale)

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service0,1 bar
Pression maxi de service10 bar
732,65 € HT
/ unité
879,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours