Manodétendeur SMC IR2010-F02B-A
IR1000/2000/3000-A, Régulateur de précision
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :IR2010-F02B-A
Rubix :0338-2501632
Fabricant :IR2010-F02B-A

Résumé technique
| Pression mini de service | 7 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
Détails articles : REGULATEUR DE PRECISION SERIE IR2000
Sensibilité de réglage 0.2 % F.S; répétabilité ±0.5 % F.S. 3 tailles avec 3 plages de pression : 0.005 à 0.2 MPa; 0.01 à 0.4 MPa; 0.01 à 0.8 MPa. Consommation d'air : 1 l/min ou moins. Débit maximal : 4000 l/min. Tailles de raccord : de 1/8 à 1/2. Options standard : support; manomètre.
Points forts
Léger. Ajout d'un échappement par le bas et l'avant. Régulateur de précision, avec répétabilité ±0.5 % (pleine échelle). Sensibilité : 0.2 % (pleine échelle). Pression d'alimentation max. : 1.0 MPa.
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 7 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Matière | alliage d'aluminium |
| Débit | 264 l/h |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
| Type de réglage | molette |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,83 € HT
/ unité
188,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours