Références
Festo :VEAB-B-26-D14-F-V2-1R1
Rubix :0326-2557469
Fabricant :8153671
EAN :4052568579777

Résumé technique
| Pression mini de service | 1 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 1 bar |
Détails articles : REDUCTEUR DE PRES VEAB-B-26-D14-F-V2-1R1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead titanium zirconium oxide
Cas : 12626-81-2
Cas : 12626-81-2
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 1 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 1 bar |
| Matière | pa renforcé, joints nbr |
| Débit | 1 l/h |
| Type de réglage | commande directe |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
583,16 € HT
/ unité
699,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours