Distributeur pneumatique SMC VP742-5DZ1-03FA
VP700, clapet piloté à 3 orifices
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :VP742-5DZ1-03FA
Rubix :0338-2265301
Fabricant :VP742-5DZ1-03FA
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 VP700 VP742-5DZ1-03FA
Capacité de débit élevée : Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Faible consommation d'énergie : 1.8W(DC).Possibilité d'utiliser l'électrovanne comme vanne de sélection ou vanne de division.Possibilité de passer du style normalement fermé au style normalement ouvert. Vide applicable : Jusqu'à -101,2kPa.
Points forts
Clapet piloté à 3 orifices (VP700).Taille de l'orifice : 3/8, 1/2.Orifice du corps, monté sur base.Normalement fermé ou normalement ouvert (modifiable).
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur 3/2 vp700 vp742-5dz1-03fa |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
238,14 € HT
/ unité
285,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours