Autre distributeur pneumatique SMC VH600-F10
Vanne 4/2 et 4/3 à commande manuelle série VH
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :VH600-F10
Rubix :0338-2052382
Fabricant :VH600-F10
EAN :3618036586855

Documents
Détails articles : DISTRIBUTEUR MANUEL 1 VH600-F10
La conception compacte de la Vanne manuelle rotative de la série VH et sa variété de débit font de cette Vanne l'outil idéal pour de nombreuses applications nécessitant un contrôle directionnel manuel. La conception de l'anneau de guidage rend la Vanne VH facile à manipuler et grâce à son système auto nettoyant et d'essuyage, elle offre une grande résistance à la pollution.
Vanne 4/2 et 4/3 a commande manuelle serie vh
Informations techniques
Attributs
| Type | valve manuelle |
|---|---|
| Type de raccord | g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
610,39 € HT
/ unité
732,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours