Autre distributeur pneumatique Festo VL-5/3E-D-3-C-EX
VL Vanne standard ISO 5599-1
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VL-5/3E-D-3-C-EX
Rubix :0326-2575595
Fabricant :536024
EAN :4052568170530

Détails articles : DISTRIBUTEUR PNEUMATIQ VL -5/3E-D D-3-C-EX
Distributeur pneumatique VL-5/3E-D-3-C-EX Fonction 5/3, centre à l'échappement Fonction de distributeur=5/3 à l'échappement, Mode d'actionnement=pneumatique, Largeur=65 mm, Débit nominal normal=4600 l/min, Pression de service=-0,9 - 16 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne standard iso 5599-1 |
|---|---|
| Type de raccord | plaque de raccordement taille 3 selon iso 5599-1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
363,59 € HT
/ unité
436,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours