Autre distributeur pneumatique Festo VL/O-3-1/4

VL/O Valve Tiger Classic

Voir les informations techniques

Références

Festo :VL/O-3-1/4
Rubix :0326-2180077
Fabricant :9984
EAN :4052568002084
DISTRIBUTEUR PNEUMATIQUE VL/O-3- 1/4 9984

Résumé technique

Typetiger classic

Détails articles : DISTRIBUTEUR PNEUMATIQUE VL/O-3- 1/4 9984


Vanne pneumatique VL/O-3-1/4 Selon le choix de la connexion, fonction normalement ouverte ou normalement fermée. Fonction de la vanne=3/2 ouverte/fermée, monostable, Type d'actionnement=pneumatique, Largeur=30,5 mm, Débit nominal standard=800 l/min, Pression de service=-0,95 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typetiger classic
220,50 € HT
/ unité
264,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours