Autre distributeur pneumatique SMC VP544-5DZ1-03F-M-X555
Électrovanne à 3 ports
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :VP544-5DZ1-03F-M-X555
Rubix :0338-2503339
Fabricant :VP544-5DZ1-03F-M-X555

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR
Version spéciale de la soupape de la série VP conforme à la norme de sécurité ISO13849-1, catégories 1 et 2. Il s'agit d'une soupape de décharge à double pression résiduelle avec détection de la position de la soupape principale.
Points forts
Vanne à clapet pilote à 3 orifices
Disponible avec un circuit d'économie d'énergie pour réduire la consommation électrique
Tailles des orifices de 1/8 à 1/2, selon la série
Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF
Disponible avec un circuit d'économie d'énergie pour réduire la consommation électrique
Tailles des orifices de 1/8 à 1/2, selon la série
Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne |
|---|---|
| Type de raccord | g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
656,42 € HT
/ unité
787,70 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h