Autre distributeur pneumatique Festo VL-5-1/4-B

Valve de contrôle directionnel VL Tiger 2000

Voir les informations techniques

Références

Festo :VL-5-1/4-B
Rubix :0326-2180080
Fabricant :14294
EAN :4052568112462
DISTRIBUTEUR PNEUMATIQUE VL-5- 1/4-B 14294

Résumé technique

Détails articles : DISTRIBUTEUR PNEUMATIQUE VL-5- 1/4-B 14294


Distributeur pneumatique VL-5-1/4-B distributeur 5/2, à commande pneumatique, avec rappel par ressort Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=pneumatique, Largeur=32 mm, Débit nominal normal=1300 l/min, Pression de service=0 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typetigre 2000
Type de raccordg1/4
293,33 € HT
/ unité
352,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours