Visseuse à choc Fein 71151161000, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 1.2 kg
Visseuse-boulonneuse à chocs sans fil|ASCD 18-200 W4 AS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :71151161000
Rubix :0140-5471412
Fabricant :71151161000
EAN :4014586898896





Documents
Détails articles : ASCD 18-200 W4 AS
Visseuse-boulonneuse à chocs sans fil|ASCD 18-200 W4 AS|Jusqu’à 210 Nm max. avec moteur sans balai et réglage du couple à 6 vitesses. Pour vissages universels, y compris vis autoperceuses.
Tension de batterie: 18 V|Compatibilité de batterie: Lithium-ion/lithium-ion ProCORE|Interface de batteries: 18 V AMPShare|Moteur: brushless|Vitesse à vide: 0 - 1 500 min⁻¹|Nombre d'impacts: 0 - 3 000 min⁻¹|Couple max.: 210 Nm|Paliers de couple: 6|Porte-outil: 1/4" six pans creux|Vis à bois Ø: 8 x 200 mm|Poids sans batterie: 1,20 kg
Applications
Pour un travail extrêmement précis : l’ASCD 18-200 W4 AS avec réglage électronique du couple à 6 vitesses permet d’éviter l’arrachement des têtes de vis.|Moteur sans balais avec un rendement 30 % supérieur et une longue durée de vie.|Porte-outil hexagonal 1/4" pour fixer des embouts et des douilles six pans. Couple 10 % plus élevé en marche à gauche pour desserrer des vis très grippées.|Réducteur à choc robuste avec pignonnerie complète en métal.|Grille de protection sur le carter d’engrenage.|Forme compacte.|700 vissages (M18) avec une charge de batterie (ProCORE 4 Ah).|Maniabilité ergonomique et flexible grâce au clip de ceinture et porte-bits fixés sur le côté.|Compatible avec les batteries 18 V Bosch Professional depuis 2008 et AMPShare.|Vitesse de travail maximale avec les batteries AMPShare ProCORE 18 V : la technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie de la batterie de 135 %. La technologie cellulaire de pointe et la gestion intelligente des batteries offrent 87 % de puissance en plus par rapport aux batteries conventionnelles. L’ECP « Electronic Cell Protection » protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.|Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Couple maximal | 210 N.m |
| Poids | 1,2 kg |
| Sans fil | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
371,34 € HT
/ unité
445,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours