Visseuse à choc Bosch GDR 12V-110 (06019E0003), Tension: 12 V | Sans fil: Oui | Poids: 0.9 kg
Visseuse A Chocs 10,8 V
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :GDR 12V-110 (06019E0003)
Rubix :0136-5278218
Fabricant :06019E0003
EAN :3165140799867
Documents
Détails articles : VISSEUSE A CHOC GDR 10,8V-EC 10,8V - SOLO
Plus de longévité et plus de précision mais toujours autant de compacité
Informations techniques
Attributs
| Tension | 12 V |
|---|---|
| Couple maximal | 110 N.m |
| Poids | 0,9 kg |
| Sans fil | oui |
| Capacité de la batterie | 2,5 Ah |
| Vitesse à vide | 2600 rpm |
| Modèle | gdr 12v-110 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,13 € HT
/ unité
223,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h




