Vis à tête hexagonale Spartex TH10X80EF8Z, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 80 mm | Norme: DIN 933 / ISO 4017
Vis
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :TH10X80EF8Z
Rubix :U600-8326272
Fabricant :000933.08100.0100.080
EAN :4043952266083


Résumé technique
| Longueur | 80 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier galvanisé par électrolyse |
| Catégorie de qualité | 8,8 |
Documents
Détails articles : VIS TH 10X80 ZI EF DIN 933 CLASSE 8.8 (SIM. ISO 4017)
Vis à six pans avec filetage Total 10X80 - Hexagonal SW17 - acier zingué DIN 933
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 80 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier galvanisé par électrolyse |
| Catégorie de qualité | 8,8 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Norme | din 933 / iso 4017 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | m10 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,47 € HT
/ 100 unités
79,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
80 mm