Vis à tête hexagonale Spartex TH22X65EFA2-70, Diamètre métrique: M22 | Longueur: 65 mm | Norme: DIN 933
Vis à six pans avec filetage Total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH22X65EFA2-70
Rubix :U600-8277972
Fabricant :0933222 65
EAN :4043377090249


Résumé technique
| Longueur | 65 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-70 |
Détails articles : VIS TH 22X65 A2 EF DIN 933 INOX A2-70 (SIM. ISO 4017)
Vis à six pans avec filetage Total A2-70 22X65 SW32
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 65 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-70 |
| Diamètre de filetage | 22 mm |
| Norme | din 933 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | m22 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
253,29 € HT
/ 25 unités
303,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Longueur
65 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Diamètre de filetage
22 mm
Norme
Diamètre métrique
m22