Vis à bois Spartex TIR6X40PFZ, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 571
Vis
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TIR6X40PFZ
Rubix :U600-8312355
Fabricant :000571.00100.0060.040
EAN :4043952105450


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Galvanisé Par Électrolyse |
Détails articles : VIS TIREFOND 6X40 DIN571 ACIER ZINGUE
Vis à bois hexagonales 6X40 filt. partiel - acier zingué DIN 571
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Galvanisé Par Électrolyse |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Norme | DIN 571 |
| Forme de la tête | tête hexagonale (th) |
| Type de filetage | bois |
| Type | tirefond (vis à bois à tête hexagonale) |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,38 € HT
/ 200 unités
24,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre de filetage
Longueur
40 mm