Vis à bois Spartex VATFBRTX5X50PFA4-50, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 50 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête fraisée bombée renforcé
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFBRTX5X50PFA4-50
Rubix :U600-8273313
Fabricant :9046450 50/30
EAN :4043377200617


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS AGGLO TETE FRAISEE 5X50 PF TX25 INOXA4-50 9046450 50/30
Vis pour agglomérés à tête fraisée bombée renforcé A4-50 5X50/30 T25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée bombée |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,16 € HT
/ 200 unités
126,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
50 mm