Vis à bois Spartex VBTC4,8X32RTX20PFA4, Diamètre de filetage: 4.8 mm | Longueur: 32 mm | Norme: HORS NORME
Vis TC bois Trespo à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTC4,8X32RTX20PFA4
Rubix :U600-8270665
Fabricant :9086448 32
EAN :4043377397515


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 32 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS BOIS TRESPO 6 LOBES 4,8X32 TCPF INOXA4-50 9086448 32
Vis TC bois Trespo à six lobes A4-50 4,8X32 T20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 32 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | bombée |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,06 € HT
/ 100 unités
54,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours