Boulon à six pans creux Spartex FHC6X40PF10ZISO, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 40 mm | Norme: ISO 10642
Vis
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :FHC6X40PF10ZISO
Rubix :U600-8350118
Fabricant :010642.10100.0060.040
EAN :4043952602287


Résumé technique
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Zingué |
| Norme | ISO 10642 |
Détails articles : VIS MET FHC 6X40 ISO10642 ACIER 10.9 ZINGUE (DIN7991)
Vis à tête fraisée HC 6X40 filt. partiel - SW4 acier zingué ISO 10642
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Zingué |
| Norme | ISO 10642 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M6 |
| Catégorie de qualité | 10,9 |
| Forme de la tête | countersunk |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Taille empreinte | sw4 |
| Type de filetage | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,26 € HT
/ 200 unités
43,51 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
40 mm