Boulon à six pans creux Spartex CHC10X35EFA4-80ISO, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 35 mm | Norme: DIN 912 / ISO 4762
Vis à tête cylindrique à six pans creux
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHC10X35EFA4-80ISO
Rubix :U600-8286329
Fabricant :476248010 35
EAN :4043377066275


Résumé technique
| Longueur | 35 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 912 / ISO 4762 |
Détails articles : VIS CHC 10X35 A4 EF ISO 4762 INOX A4-80 (SIM. DIN 912)
Vis à tête cylindrique à six pans creux A4-80 10X35 SW8
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 35 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M10 |
| Catégorie de qualité | A4-80 |
| Forme de la tête | cylindrique |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Taille empreinte | sw8 |
| Type de filetage | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,53 € HT
/ 100 unités
196,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Longueur
35 mm
Matériau/finition
Surface de filetage
Diamètre métrique
M10