Boulon à six pans creux Spartex CHC10X60PFA2-70ISO, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 912 / ISO 4762

Vis à tête cylindrique à six pans creux

Voir les informations techniques

Références

Spartex :CHC10X60PFA2-70ISO
Rubix :U600-8286309
Fabricant :4762210 60
EAN :4043377058676
VIS CHC 10X60 A2 PF ISO 4762 INOX A2-70 (SIM. DIN 912)
brand logo

Résumé technique

Longueur60 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 912 / ISO 4762
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS CHC 10X60 A2 PF ISO 4762 INOX A2-70 (SIM. DIN 912)


Vis à tête cylindrique à six pans creux A2-70 10X60 SW8
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur60 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 912 / ISO 4762
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagepartiel
Diamètre métriqueM10
Catégorie de qualitéA2-70
Forme de la têtecylindrique
Diamètre de filetage10 mm
Taille empreintesw8
Type de filetagemétrique
64,81 HT
/ 50 unités
77,77 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Longueur

60 mm

Matériau/finition

Surface de filetage

Diamètre métrique

M10

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.