Boulon à six pans creux Spartex CHC22X75PFA4-70ISO, Diamètre métrique: M22 | Longueur: 75 mm | Norme: DIN 912 / ISO 4762

Vis à tête cylindrique à six pans creux

Voir les informations techniques
Références
Spartex :CHC22X75PFA4-70ISO
Rubix :U600-8285781
Fabricant :4762422 75
EAN :4043377260116
VIS CHC 22X75 A4 PF ISO 4762 INOX A4-70 (SIM. DIN 912)
brand logo
Résumé technique
Longueur75 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Normedin 912 / iso 4762
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS CHC 22X75 A4 PF ISO 4762 INOX A4-70 (SIM. DIN 912)


Vis à tête cylindrique à six pans creux A4-70 22X75 SW17
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur75 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Normedin 912 / iso 4762
Diamètre de filetage22 mm
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagepartiel
Diamètre métriquem22
Catégorie de qualitéa4-70
Forme de la têtecylindrique
Taille empreintesw17
Type de filetagemétrique
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 920,35 HT
/ 25 unités
2 304,42 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Longueur

75 mm

Matériau/finition

Diamètre de filetage

22 mm

Surface de filetage

Diamètre métrique

m22
Sélectionner les références (1325)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.