Vis à bois Spartex TIR8X100PFA2-50, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 100 mm | Norme: DIN 571
Vis à bois hexagonales
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :881370
Spartex :TIR8X100PFA2-50
Rubix :U600-8275199
Fabricant :057128 100
EAN :4043377045553


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TIREFOND 8X100 PF DIN 571 INOX A2-50
Vis à bois hexagonales A2-50 8X100 SW13
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Norme | DIN 571 |
| Forme de la tête | th |
| Taille empreinte | sw13 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,78 € HT
/ 100 unités
136,54 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre de filetage
Longueur
100 mm