Vis à bois Spartex VATFSD5X100PFA2-50, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 100 mm | Norme: HORS NORME

Vis TF pour agglomérés SP-Drill autoperceuse

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VATFSD5X100PFA2-50
Rubix :U600-8270924
Fabricant :9044250 100
EAN :4043377198563
VIS AGGLO AUTO 5X100 PF TX25 INOXA2-50 9044250 100

Résumé technique

Diamètre de filetage5 mm
Longueur100 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS AGGLO AUTO 5X100 PF TX25 INOXA2-50 9044250 100


Vis TF pour agglomérés SP-Drill autoperceuse A2-50 5X100/60 TX25

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage5 mm
Longueur100 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeHORS NORME
Forme de la têtefraisée
Taille empreintet25
Type de filetagebois
Typeautoperceuse
Catégorie de qualitéA2-50
Surface de filetagepartiel
210,84 € HT
/ 200 unités
253,01 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

100 mm

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.