Vis à bois Fein 63901032020, Diamètre de filetage: 3.9 mm | Longueur: 35 mm
Vis fixation rapide
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63901032020
Rubix :0140-5303385
EAN :4014586331942

Documents
Détails articles : VIS RAPIDES 3,9X35 MM BOIS 10X UE1000
Vis fixation rapide. Filetage à pas gros, pour plaque de plâtre sur des ossatures porteuses en bois, tête forme de trompette. Ø 8 mm
Ø: 3,9 mm|L: 35 mm|Condit.: 10 000 Pce
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Forme de la tête | tête en trompette |
| Type de filetage | bois |
| Type | vis de fixation rapide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 424 293,58 € HT
/ 9 999,99 unités
7 709 152,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
