Vis à bois Spartex VATFBRTX4,5X55PFA2-50, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 55 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête fraisée bombée renforcé
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFBRTX4,5X55PFA2-50
Rubix :U600-8273410
Fabricant :9046245 55/36
EAN :4043377380463


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS AGGLO TETE FRAISEE 4,5X55 PF TX20 INOXA2-50 9046245 55/36
Vis pour agglomérés à tête fraisée bombée renforcé A2-50 4,5X55/36 T20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée bombée |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,54 € HT
/ 200 unités
81,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
55 mm