Vis à bois Spartex VATFSD4X55PFA2-50, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 55 mm | Norme: HORS NORME
Vis TF pour agglomérés SP-Drill autoperceuse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFSD4X55PFA2-50
Rubix :U600-8270929
Fabricant :9044240 55
EAN :4043377198419


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS AGGLO AUTO 4X55 PF TX20 INOXA2-50 9044240 55
Vis TF pour agglomérés SP-Drill autoperceuse A2-50 4X55/36 TX20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | bois |
| Type | autoperceuse |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,86 € HT
/ 200 unités
63,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
55 mm