Vis à bois Spartex VATFBRTX6X40PFA2-50, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 40 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête fraisée bombée renforcé
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFBRTX6X40PFA2-50
Rubix :U600-8273266
Fabricant :9046260 40/24
EAN :4043377380722


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS AGGLO TETE FRAISEE 6X40 PF TX25 INOXA2-50 9046260 40/24
Vis pour agglomérés à tête fraisée bombée renforcé A2-50 6X40/24 T25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée bombée |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,56 € HT
/ 100 unités
55,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
40 mm