Vis à bois Spartex VATFSD4,5X90PFA2-50, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 90 mm | Norme: HORS NORME

Vis TF pour agglomérés SP-Drill autoperceuse

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VATFSD4,5X90PFA2-50
Rubix :U600-8270936
Fabricant :9044245 90
EAN :4043377375681
VIS AGGLO AUTO 4,5X90 PF TX20 INOXA2-50 9044245 90

Résumé technique

Diamètre de filetage4,5 mm
Longueur90 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS AGGLO AUTO 4,5X90 PF TX20 INOXA2-50 9044245 90


Vis TF pour agglomérés SP-Drill autoperceuse A2-50 4,5X90/54 TX20

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,5 mm
Longueur90 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeHORS NORME
Forme de la têtefraisée
Taille empreintet20
Type de filetagebois
Typeautoperceuse
Catégorie de qualitéA2-50
Surface de filetagepartiel
110,56 € HT
/ 200 unités
132,67 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

90 mm

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.