Vis à bois Spartex VATFCUT8X400PFA2-50, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 400 mm | Norme: HORS NORME
Vis TF pour agglo. nervures de fraisage, point cut
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFCUT8X400PFA2-50
Rubix :U600-8272632
Fabricant :9147280 400/80
EAN :4043377377463


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 400 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TERRASSE TF TX 8X400/80 CUT INOX A2-50 9147280 400/80
Vis TF pour agglo. nervures de fraisage, point cut A2-50 8X400/80 TX40
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 400 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t40 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 273,56 € HT
/ 100 unités
1 528,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
400 mm