Vis à bois Spartex VBTFPP4X45TXPFA1, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 45 mm | Norme: HORS NORME
Vis à bois à tête fraisée avec pointe de perçage
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFPP4X45TXPFA1
Rubix :U600-8272127
Fabricant :9244400640 45/30
EAN :4043377319258


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : VIS BOIS TF POINTE TX 4X45/30 P PERC INOXA1 9244400640 45/30
Vis à bois à tête fraisée avec pointe de perçage A1 4X45/30 T15
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t15 |
| Type de filetage | bois |
| Type | autoperceuse |
| Catégorie de qualité | A1-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,22 € HT
/ 200 unités
45,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre de filetage
Longueur
45 mm