Vis à bois Spartex TIR7X50Z, Diamètre de filetage: 7 mm | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 571
Vis tête hexagonale tirefond
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :TIR7X50Z
Rubix :U600-8382071
Fabricant :882413
EAN :3660757175597


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 7 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Zinc |
Documents
Détails articles : VIS TIREFOND 7X50 ZG TH DIN571 4017050
vis tête hexagonale tirefond din 571
7X50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 7 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Zinc |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Norme | DIN 571 |
| Forme de la tête | th |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,86 € HT
/ 200 unités
4,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours