Vis à bois Spartex VATFCUT8X200PFA4-50, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 200 mm | Norme: HORS NORME
Vis TF pour agglo. nervures de fraisage, point cut
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFCUT8X200PFA4-50
Rubix :U600-8272671
Fabricant :9147480 200/80
EAN :4043377378255


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 200 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS TERRASSE TF TX 8X200/80 CUT INOXA4-50 9147480 200/80
Vis TF pour agglo. nervures de fraisage, point cut A4-50 8X200/80 TX40
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 200 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t40 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
608,12 € HT
/ 100 unités
729,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
200 mm