Vis à bois Spartex VBTC5,5X55R9010PFA4, Diamètre de filetage: 5.5 mm | Longueur: 55 mm | Norme: HORS NORME
Vis TC bois Trespo à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTC5,5X55R9010PFA4
Rubix :U600-8270455
Fabricant :90864901055 55
EAN :4043377392114




Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS BOIS TRESPO 6 LOBES 5,5X55 R9010 INOXA4-50 90864901055 55
Vis TC bois Trespo à six lobes A4-50 5,5X55 TX20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | bombée |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,94 € HT
/ 100 unités
159,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours