Vis à bois Spartex VATFBRTX3,5X30EFA2-50, Diamètre de filetage: 3.5 mm | Longueur: 30 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête fraisée bombée renforcé
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFBRTX3,5X30EFA2-50
Rubix :U600-8273486
Fabricant :9046235 30
EAN :4043377199911


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS AGGLO TETE FRAISEE 3,5X30 EF TX10 INOXA2-50 9046235 30
Vis pour agglomérés à tête fraisée bombée renforcé A2-50 3,5X30 T10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée bombée |
| Taille empreinte | t10 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,85 € HT
/ 500 unités
82,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
30 mm