Vis à bois Spartex VBTFBF6X45PFA2-50, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 95
Vis à bois à tête fraisée bombée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFBF6X45PFA2-50
Rubix :U600-8270259
Fabricant :009526 45
EAN :4043377017314


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS BOIS TF BF 6X45 PF DIN 95 INOX A2-50 009526 45
Vis à bois à tête fraisée bombée fendues A2-50 6X45
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Norme | DIN 95 |
| Forme de la tête | fraisée bombée |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,94 € HT
/ 200 unités
143,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
6 mm
Longueur
45 mm