Vis à bois Spartex VATFCUT6X190PFA2-50, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 190 mm | Norme: HORS NORME
Vis TF pour agglo. nervures de fraisage, point cut
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFCUT6X190PFA2-50
Rubix :U600-8272762
Fabricant :9147260 190/70
EAN :4043377377128


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 190 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TERRASSE TF TX 6X190/70 CUT INOX A2-50 9147260 190/70
Vis TF pour agglo. nervures de fraisage, point cut A2-50 6X190/70 TX25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 190 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
287,14 € HT
/ 100 unités
344,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
190 mm