Vis à bois Spartex VBTFPZ6X40PFA2-50, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 7997

Vis à bois à tête fraisée à empreinte cruciforme

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VBTFPZ6X40PFA2-50
Rubix :U600-8272054
Fabricant :7997260 40
EAN :4043377185631
VIS BOIS TF PZ 6X40 DIN 7997 PF INOX A2-50 7997260 40

Résumé technique

Diamètre de filetage6 mm
Longueur40 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS BOIS TF PZ 6X40 DIN 7997 PF INOX A2-50 7997260 40


Vis à bois à tête fraisée à empreinte cruciforme A2-50 6X40 pz3

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage6 mm
Longueur40 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreintepozidriv (pz)
NormeDIN 7997
Forme de la têtefraisée
Taille empreintepz3
Type de filetagebois
Catégorie de qualitéA2-50
Surface de filetagepartiel
83,72 € HT
/ 200 unités
100,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

40 mm

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.