Vis à bois Spartex VTFQCUTX5X50PFA4-50, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 50 mm | Norme: HORS NORME

Vis à tête fraisée Quadra-Speed avec pointe Cut

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTFQCUTX5X50PFA4-50
Rubix :U600-8303085
Fabricant :9042450 50/30
EAN :4043377228390
VIS BOIS TETE FRAISEE 5X50 PF TX25 INOX A4-50 9042450 50/30
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage5 mm
Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS BOIS TETE FRAISEE 5X50 PF TX25 INOX A4-50 9042450 50/30


Vis à tête fraisée Quadra-Speed avec pointe Cut A4-50 5X50/30 T25
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage5 mm
Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeHORS NORME
Forme de la têtefraisée
Taille empreintet25
Type de filetagebois
Typepointe cut
Catégorie de qualitéA4-50
Surface de filetagepartiel
90,24 € HT
/ 200 unités
108,29 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.