Vis à bois Spartex VBORN4X70PFA1, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 70 mm | Norme: HORS NORME
Vis bois tête ornementale a. pte perç, nerv. coup.
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBORN4X70PFA1
Rubix :U600-8270699
Fabricant :9241400640 70/42
EAN :4043377318848


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : VIS BOIS ORNEMENT TX 4X70/42 PF INOXA1 9241400640 70/42
Vis bois tête ornementale a. pte perç, nerv. coup. A1 4X70/42 TX15
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | tête réduite |
| Taille empreinte | t15 |
| Type de filetage | bois |
| Type | autoperceuse |
| Catégorie de qualité | A1-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,08 € HT
/ 200 unités
84,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
70 mm