Vis à bois Spartex VATFCUT5X35PFA1, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 35 mm | Norme: HORS NORME
Vis TF pour agglo. nervures de fraisage, point cut
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFCUT5X35PFA1
Rubix :U600-8272820
Fabricant :9147400650 35/24
EAN :4043377387752


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : VIS TERRASSE TF TX 5X35/24 CUT INOX A1 9147400650 35/24
Vis TF pour agglo. nervures de fraisage, point cut A1 5X35/24 TX25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A1 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,10 € HT
/ 500 unités
150,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
35 mm